Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 110930 M22-DL-G-K10LED-BVP Leuchtdrucktaster Frontring Kunststoff 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2132455-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110930
EAN/GTIN:
     4015081104598
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
drucktaster 22mm eaton
leuchtdrucktaster eaton
Eaton 110930 M22-DL-G-K10LED-BVP Leuchtdrucktaster Frontring Kunststoff 1 St.

Leuchtdrucktaster, Komplettgerät

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff · Schutzart: IP67

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP67
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
M22-DL-G-K10LED-BVP
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Produkt-Art:
Leuchtdrucktaster
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, Eaton, 110930, M22-DL-G-K10LED-BVP, switch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,61*
€ 25,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,35*
€ 26,11*
€ 5,46*
ab € 20,32*
€ 27,40*
€ 4,00*
ab € 20,46*
€ 27,65*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 21,41*
€ 28,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
216395
ab € 1,43*
Ähnlich
Eaton
231274
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.