Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laird Wärmeleitmaterial, 1.2W/m·K, Keramik Silikonkautschuk Selbstklebend, Stärke 4mm, 100 x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-446582
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     U021041-18-U1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
laird wärmeleitpad 4mm
laird technologies wärmeleitpad
wärmeleitpad 4mm
Abmessungen = 100 x 100mm
Dicke = 4mm
Länge = 100mm
Breite = 100mm
Wärmeleitfähigkeit = 1.2W/m·K
Material = Keramik Silikonkautschuk
Selbstklebend = Ja
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +160°C
Härte = Shore OO 27
Betriebstemperaturbereich = -40 → +160 °C

T-Flex 300 und 3000. T-flex™ 300 ist ein Silikongel, das für eine einmalige Kombination von Nachgiebigkeit, Wärmewiderstand und Wirtschaftlichkeit mit einem keramischen Pulver vermischt wird. Bei Drücken von 50 psi lenkt es über 50 % der ursprünglichen Dicke ab. Durch diesen hohen Nachgiebigkeitswert kann das Material das Bauteil vollständig "abdecken", wodurch der Thermotransfer verbessert wird. Das Material hat eine sehr niedrige Kompression, wodurch der Belag mehrfach wiederverwendet werden kann. Niedrige Wärmewiderstände können bei niedrigen Drücken erreicht werden. Außergewöhnliche Nachgiebigkeit Quadratisches Gehäuse Wärmeleitvermögen 1,1 W/mK Durchschlagsspannung> 10.000 Vac Betriebstemperatur -40 → 160 °C
Weitere Informationen:
Abmessungen:
100 x 100mm
Dicke:
4mm
Länge:
100mm
Breite:
100mm
Wärmeleitfähigkeit:
1.2W/m·K
Material:
Keramik Silikonkautschuk
Selbstklebend:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+160°C
Härte:
Shore OO 27
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +160 °C
Weitere Suchbegriffe: 446582, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Laird, U02104118U1, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.