Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laird Wärmeleitmaterial, 3W/m·K, Bornitrid Silikon Elastomer Selbstklebend, Stärke 1mm, 100 x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-446576
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     U021041-20-U1
EAN/GTIN:
     5060641220330
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
laird technologies wärmeleitpad
wärmeleitpad 1mm
Abmessungen = 100 x 100mm
Dicke = 1mm
Länge = 100mm
Breite = 100mm
Wärmeleitfähigkeit = 3W/m·K
Material = Bornitrid Silikon Elastomer
Selbstklebend = Ja
Betriebstemperatur min. = -45°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Härte = Shore OO 25
Betriebstemperaturbereich = -45 → +200 °C

UL. T-flex 600 u. 6000. T flex Serie 600™ ist ein außergewöhnlich weiches, stark komprimierbares, hochleitfähiges Lückenfüllungs-Interface-Pad. Seine hervorragenden Eigenschaften sind auf das urheberrechtlich geschützte Bornitridfüllmaterial in der Zusammensetzung zurückführbar. Obwohl es äußerst weich ist, erreicht T-flex 600 nach Komprimierung mit niedrigem Druck wieder mehr als 90 % der ursprünglichen Dicke. Es ist natürlich rutschfest und erfordert keine zusätzliche Klebstoffbeschichtung, die die Wärmeleistung beeinträchtigen könnte. Es ist elektrisch isolierend, stabil von -45 °C bis 200 °C und erfüllt UL 94V0. Sehr hohe Kompressibilität für niedrige Beanspruchung Natürlich rutschfest Quadratisches Gehäuse Wärmeleitvermögen 3,0 W/mK Durchschlagsspannung > 5000 Vac Betriebstemperatur -40 → 160 °C
Weitere Informationen:
Abmessungen:
100 x 100mm
Dicke:
1mm
Länge:
100mm
Breite:
100mm
Wärmeleitfähigkeit:
3W/m·K
Material:
Bornitrid Silikon Elastomer
Selbstklebend:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-45°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Härte:
Shore OO 25
Betriebstemperaturbereich:
-45 → +200 °C
Weitere Suchbegriffe: 446576, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Laird, U02104120U1, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7074657
ab € 19,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.