Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe Grau Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch PVC-Schaum Fest Trocken, Orthomat Ribbed, Einzelne, 1.5m x 0.9m x 9.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-446374
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL060002
EAN/GTIN:
     5060087950266
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Länge = 1.5m
Dicke = 9.5mm
Breite = 0.9m
Anti-Rutsch = Ja
Mattenmaterial = PVC-Schaum
Oberflächentyp = Fest
Produktformat = Einzelne
Reihe = Orthomat Ribbed
Umgebungsarten = Trocken
Farbe = Grau
Chemikalienresistenz = Nein

Feuerfest nach DIN 54332 (B2), Teil der DIN 4102, besteht den Rutschhemmungstest nach DIN 51130. Orthomat® Anti-Ermüdungsmatten, gerippt. Aus 100 % geschlossenzelligem Vinylschaum Bietet komfortable Unterfußpolsterung Reduziert Druckschmerzen, die durch längeres Stehen verursacht werden Schützt vor den Auswirkungen eines harten, kalten Betonbodens Gerippte Oberfläche reduziert die Rutschgefahr Farbe: Grau Produkthöhe: 9 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1.5m
Dicke:
9.5mm
Breite:
0.9m
Anti-Rutsch:
Ja
Mattenmaterial:
PVC-Schaum
Oberflächentyp:
Fest
Produktformat:
Einzelne
Reihe:
Orthomat Ribbed
Umgebungsarten:
Trocken
Farbe:
Grau
Chemikalienresistenz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, 446374, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, Coba Europe, AL060002, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Fatigue Mats
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 41,33*
€ 53,20*
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 41,67*
€ 53,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,24*
€ 57,82*
€ 4,95*
ab € 49,85*
€ 63,06*
Lager 108
Frei Haus
ab € 85,34*
€ 108,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 143,94*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 59,24*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 136,19*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 57,21*
Ähnlich
Coba Plastics
C29622
ab € 22,99*
Ähnlich
Coba Plastics
C29621
ab € 38,17*
Ähnlich
Coba Plastics
C29623
ab € 51,33*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 467,70*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 8,608*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 350,17*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 113,29*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010C
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.