Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY Datenkabel 0,34 mm² Ø 8.5mm, Kupfergeflecht geschirmt PVC isoliert Mehrleiter Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Lapp UNITRONIC LiYCY Datenkabel 0,34 mm² Ø 8.5mm, Kupfergeflecht geschirmt PVC isoliert Mehrleiter Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-4451812
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034512
EAN/GTIN:
     5059039223015
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Aderzahl = 12
AWG = 22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Abschirmtyp = Kupfergeflecht verzinnt
Mantelfarbe = Grau
Kabeltyp = LiYCY
Außendurchmesser = 8.5mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Mehrleiter
Betriebsspannung = 500 V
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Aderzahl:
12
AWG:
22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Abschirmtyp:
Kupfergeflecht verzinnt
Mantelfarbe:
Grau
Kabeltyp:
LiYCY
Außendurchmesser:
8.5mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Mehrleiter
Betriebsspannung:
500 V
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 12x0,25 ri.100, alarmkabel 100m, alarmkabel, 4451812, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Lapp, 0034512, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,42089*
€ 2,24089*
Lager 108
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,0458*
€ 2,5578*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 2,89*
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 5,41*
48 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 195,49*
€ 315,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,5578*
€ 3,04378
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,4758*
€ 2,9462
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,0458*
€ 2,4345
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 255,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,32633*
Zubehör
Lapp Kabel
00008718
ab € 16,82*
Zubehör
Lapp Kabel
53015030+53019030
ab € 20,12*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,58*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.