Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYY Datenkabel 0,34 mm² Ø 5.5mm Ungeschirmt Schirmung PVC isoliert Mehrleiter Grau


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4451531
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028405
EAN/GTIN:
     5059039225729
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Aderzahl = 5
AWG = 22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 100m
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Certification RPC = Eca
Kabeltyp = LiYY
Außendurchmesser = 5.5mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Mehrleiter
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Aderzahl:
5
AWG:
22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
100m
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Certification RPC:
Eca
Kabeltyp:
LiYY
Außendurchmesser:
5.5mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Mehrleiter
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 5 x 0,34 mm² awg22, alarmkabel 100m, alarmkabel, 4451531, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Lapp, 0028405, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,16*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,4216* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 183,91*
€ 218,85
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 181,75*
€ 216,28
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 171,22*
€ 203,75
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 156,35*
€ 186,06
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 142,16*
€ 169,17
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,32633*
Zubehör
Lapp Kabel
53015000+53019000
ab € 15,28*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.