Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanna Instruments HI 145 Verdrahtet Digital Thermometer bis +220°C, für Lebensmittelindustrie, Industrie mehrere Aufl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4427695
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI-145-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
Temperaturmessung absolut Max. = +220°C
Thermometer Typ = Verdrahtet
Anwendung = Lebensmittelindustrie, Industrie
Genauigkeit max. = ±0,3 °C
Anzahl der Temperatureingänge = 1
Auflösung = 0,1 °C
Temperaturskala = Celsius, Fahrenheit

: 1,5 V AAA-Batterie und Bedienungsanleitung. T-förmiges Thermometer HI 145. Ideal für die Temperaturüberwachung von eingehender Ware und bei der Speisenaufbewahrung, Speisezubereitung und Kochanwendungen Schnelles Ansprechen und hohe Genauigkeit Ergonomische T-förmige Griffart Geeignet für Anwendungen, bei denen Kraftausübung bei der Einführung erforderlich ist Die LCD befindet sich oben auf dem Messgerät, so dass es beim Kochen leicht abgelesen werden kann. Automatische Kalibrierungsprüfung beim Einschalten Lange AISI 316 (125 mm) Edelstahl-Prüfspitze (im Lieferumfang enthalten) Messwertspeicherung Lange Batterielebensdauer: (ca.) 3000 Stunden durchgehender Einsatz Abmessungen: 92 x 165 x 38 mm Gewicht: 65 g
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+220°C
Thermometer Typ:
Verdrahtet
Anwendung:
Lebensmittelindustrie, Industrie
Genauigkeit max.:
±0,3 °C
Anzahl der Temperatureingänge:
1
Auflösung:
0,1 °C
Temperaturskala:
Celsius, Fahrenheit
Weitere Suchbegriffe: Einstech-Thermometer, Einstechthermometer, Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, einstech-thermometer hanna, einstechfühler, 4427695, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Digital Thermometer, Hanna Instruments, HI14500, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Digital Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.