Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert 0290, G3/4 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 24 VAC/DC, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-440666
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     078658
EAN/GTIN:
     5059040012929
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 24 VAC/DC
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 3/4Zoll
Anschluss = G3/4 Buchse
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Gas, Flüssigkeit
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 20mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Betriebstemperaturbereich = Maximum of +55 °C
Servounterstützung = Ja
Gender = Buchse
Fließfaktor Kv = 5m³/h
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 VAC/DC
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
3/4Zoll
Anschluss:
G3/4 Buchse
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Gas, Flüssigkeit
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
20mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
16 bar
Betriebstemperaturbereich:
Maximum of +55 °C
Servounterstützung:
Ja
Gender:
Buchse
Fließfaktor Kv:
5m³/h
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 440666, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Bürkert, 078658, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, Burkert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,87*
€ 373,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,56*
€ 370,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,26*
€ 359,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,90*
€ 319,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,01*
€ 298,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
Zubehör
Bürkert
142695
ab € 76,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.