Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 820000, 1-Phasen 24-Pol Wechselstrommotor Umschaltbar, 1,37 W 250 U/min @ 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-440408
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     82530001
EAN/GTIN:
     5059040024441
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Synchronmotor
crouzet wechselstrommotor
Leistung = 1,37 W
Wechselstrommotortyp = Synchron
Versorgungsspannung = 230 → 240 V
Phase = 2
Abtriebsdrehzahl = 250 U/min @ 240 V
Anzahl der Pole = 24
Schaftdurchmesser = 4mm
Schaftlänge = 14.4mm
Abtriebsdrehmoment max. = 55 mNm
Serie = 820000

Alle Synchronmotoren müssen zur Erzielung der Drehbewegung mit geeigneten Phasenschieber-Kondensatoren verwendet werden. Synchronmotoren für umkehrbare Einzelspannungen. Synchronmotoren mit Drehmomenten zwischen 12mNm und 106mNm. Die Motoren sind für höhere Drehmomente ausgelegt als die Zweispannungsversion. Sie sind für den Betrieb mit 220 bis 240V AC bestimmt, die Synchrondrehzahl wird jedoch auch bei weitaus geringeren Spannungen aufrecht erhalten, bei einer entsprechenden Verringerung des Arbeitsdrehmoments. Der Motor Typ 1 wird in Reihe geschaltet und kann mit Synchrongetriebe verwendet werden. Die Motoren Typ 2-4 sind für Parallelanschluss ausgelegt und sind nicht passend für das Synchrongetriebe. Detaillierte Zeichnungen siehe Datenblatt.
Weitere Informationen:
Leistung:
1,37 W
Wechselstrommotortyp:
Synchron
Versorgungsspannung:
230 → 240 V
Phase:
2
Abtriebsdrehzahl:
250 U/min @ 240 V
Anzahl der Pole:
24
Schaftdurchmesser:
4mm
Schaftlänge:
14.4mm
Abtriebsdrehmoment max.:
55 mNm
Serie:
820000
Weitere Suchbegriffe: ac-motor, 440408, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Crouzet, 82530001, Automation & Control Gear, Electric Motors, AC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
718947
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.