| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-439739 Herst.-Nr.: 0109 06 10 EAN/GTIN: 5059041154796 |
| |
|
| | |
| Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression Anschlussrichtung = 90° Fitting Typ = Bogen Gewinde Standard 1 = R Gewindegröße 1 = 1/8Zoll Fitting Typ 1 = Stecknippel Fitting Typ 2 = Buchse Material = Messing Passende Rohrgröße = 6mm
90° Winkelverschraubung mit Außengewinde. Zum Anschluss an metrische Rohre Komplett mit Überwurfmutter und Ring Weitere Informationen: | | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Kompression | Anschlussrichtung: | 90° | Fitting Typ: | Bogen | Gewinde Standard 1: | R | Gewindegröße 1: | 1/8Zoll | Fitting Typ 1: | Stecknippel | Fitting Typ 2: | Buchse | Material: | Messing | Passende Rohrgröße: | 6mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Gewinde Bogen, Gewinde Winkel, Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, Kupferpressfitting, Kupferpressfittings, Messing-Bogen, Messing-Winkel, Press Winkelstück, winkel-einschraubverschraubung messing, kupferpressfitting bogen, kupferpressfittings, 439739, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01090610, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| | |
| |