Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert 0124, G1/4 Buchse 2/2-Wege Direkt Magnetventil 24 VDC, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-439278
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     061321
EAN/GTIN:
     5059040013681
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Versorgungsspannung = 24 VDC
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/4Zoll
Anschluss = G1/4 Buchse
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Aggressive Medien
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 5mm
Serie = 0124
Maximaler Arbeitsdruck = 3 bar
Betriebstemperaturbereich = Maximum of +55 °C
Maximale Betriebstemperatur = +55°C
Fließfaktor Kv = 0.4m³/h
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 VDC
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/4Zoll
Anschluss:
G1/4 Buchse
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Aggressive Medien
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
5mm
Serie:
0124
Maximaler Arbeitsdruck:
3 bar
Betriebstemperaturbereich:
Maximum of +55 °C
Maximale Betriebstemperatur:
+55°C
Fließfaktor Kv:
0.4m³/h
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Aggressive Medien, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 439278, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Bürkert, 061321, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, Burkert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,07*
€ 246,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,77*
€ 223,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.