| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4367773 Herst.-Nr.: BAS16,215 EAN/GTIN: 5059043381282 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-23 (TO-236AB) Dauer-Durchlassstrom max. = 215mA Spitzen-Sperrspannung periodisch = 85V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Niedriger Leckstrom Diode Typ = Schnelle Schaltdiode Pinanzahl = 3 Maximaler Spannungsabfall = 1.25V Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Siliziumverbindung Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 4ns Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 4A
Schaltdioden BAS16 von Nexperia. Die Hochgeschwindigkeitsschaltdioden der Serie BAS16 von Nexperia wurden für universelle Schaltanwendungen konzipiert, die hohe Geschwindigkeiten erfordern. Sie sind gemäß AEC-Q101 zugelassen und daher für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Die Geräte der Serie BAS16 sind alle mit einem SMD-Kunststoffgehäuse ausgestattet, wobei verschiedene Gehäuseoptionen verfügbar sind. Leistungsmerkmale: Niedriger Leckstrom Niedrige Kapazität Hohe Schaltgeschwindigkeiten Wie hoch ist ihre Schaltgeschwindigkeit? trr ≤ 4 ns Wie hoch ist ihre wiederkehrende Spitzensperrspannung? VRRM ≤ 100 V Erhältliche Ausführungen (mit Gehäusetyp): BAS16 – SOT23 (TO-236AB) BAS16H – SOD123F BAS16J – SOD323F (SC-90) BAS16L – SOD882 BAS16T – SOT416 (SC-75) BAS16VV – SOT666 BAS16VY – SOT363 (SC-88) BAS16W – SOT323 (SC-70) BAS316 – SOD323 (SC-76) BAS516 – SOD523 (SC-79) Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOT-23 (TO-236AB) | Dauer-Durchlassstrom max.: | 215mA | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 85V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Niedriger Leckstrom | Diode Typ: | Schnelle Schaltdiode | Pinanzahl: | 3 | Maximaler Spannungsabfall: | 1.25V | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Siliziumverbindung | Spitzen-Sperrspannung Erholzeit: | 4ns | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 4A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, diode sot-23, smd diode, 4367773, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Nexperia, BAS16,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |