Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SCSI-Kabel SCSI-3 / Stecker, SCSI-3 / Stecker, 2m, , Clip-Befestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO SCSI-Kabel SCSI-3 / Stecker, SCSI-3 / Stecker, 2m, , Clip-Befestigung
RS PRO SCSI-Kabel SCSI-3 / Stecker, SCSI-3 / Stecker, 2m, , Clip-Befestigung
Artikel-Nr.:
     108EL-4365238
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4365238
EAN/GTIN:
     5056112003694
Suchbegriffe:
SCSI Kabel
scsi kabel 2m
scsi kabel
Steckverbinder 1 = SCSI-3
Steckverbinder 2 = SCSI-3
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Grau
Befestigungstyp = Clip
Außenmantelmaterial = PVC

2 m langer SCSI III-Stecker auf SCSI III-SCSI-Kabelbaugruppe von RS Pro, Clip-BefestigungselementVerwenden Sie dieses RS Pro SCSI III-auf-SCSI III-Kabel mit 2 m Länge als praktische Möglichkeit, Computer und andere Geräte physisch anzuschließen. Um die Datenübertragung schnell und einfach zu gestalten, verwendet er den SCSI-Standard (Small Computer System Interface). Mit einem 68-poligen Stecker an jedem Ende sorgt dieses Kabel von Stecker zu Stecker für eine effektive Übertragung von Datensignalen. Für einen einfachen Anschluss umfasst die SCSI-Kabelbaugruppe Klemmbefestigungen. Dadurch wird verhindert, dass das Kabel während des täglichen Gebrauchs lose oder abtrennbar ist. Die Steckverbinder sind fest auf das Kabel geformt und gegen Hochfrequenzstörungen (RFI) und elektromagnetische Störungen (EMI) abgeschirmt. Das Kabel verfügt über eine graue, isolierende PVC-Ummantelung (Polyvinylchlorid), die es vor Beschädigung schützt. Dieses Kabel wurde von unseren Ingenieuren im Rahmen unserer RS Pro Serie auf Langlebigkeit und Konsistenz geprüft. Sie werden in der Regel verwendet, um IT-Hardware von Büros bis zu Aufnahmestudios zu verbinden.Eigenschaften und Vorteile• SCSI III-Stecker HPDB68M auf SCSI III-Stecker Typ • Länge: 2 m • Klemmbefestigungen • graue Ummantelung • PVC-Außenummantelungsmaterial (Polyvinylchlorid) • Vollständig geformt und abgeschirmt gegen RFI-/EMI-Störungen • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch Kontrollstandards • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
SCSI-3
Steckverbinder 2:
SCSI-3
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Grau
Befestigungstyp:
Clip
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: 4365238, Kabel und Drähte, Computerkabel, SCSI-Kabel, RS PRO, C44441680066M01, Cables & Wires, Computer Cables, SCSI Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.