Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 64621 Kunststoff-Klebeband doppelseitig, Weiß, -40°C bis +80°C, Stärke 0.09mm, 50mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tesa 64621 Kunststoff-Klebeband doppelseitig, Weiß, -40°C bis +80°C, Stärke 0.09mm, 50mm x 50m
Artikel-Nr.:
     108EL-4362835
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64621-00004-00
EAN/GTIN:
     5060641288798
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Trägermaterial = PP
Breite = 50mm
Länge = 50m
Stärke = 0.09mm
Farbe = Weiß
Klebermaterial = Synthetikgummi
Haftfestigkeit = 15 N/cm
Serie = tesa fix
Betriebstemperatur min. = -40°C

Günstiges doppelseitiges Klebeband. Transparentes doppelseitiges Klebeband mit Polypropylen-Rückseite und synthetischem Gummiklebstoff. Lösungsmittelfrei Stark haftender Klebstoff Universal-Klebeband Haftet auf Stahl 20N/25mm Temperaturbeständigkeit bis 70 °C, kurzzeitig Tesa 64621
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PP
Breite:
50mm
Länge:
50m
Stärke:
0.09mm
Farbe:
Weiß
Klebermaterial:
Synthetikgummi
Haftfestigkeit:
15 N/cm
Serie:
tesa fix
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, doppelseitiges klebeband tesa 50mmx50m, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, 4362835, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, Tesa, 646210000400, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Double Sided Tapes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,88*
€ 9,73*
8 Tage
unbekannt
18
€ 7,90*
ab € 9,09*
€ 13,55*
16 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 10,79*
€ 13,61*
7 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 14,06*
14 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,30*
ab € 10,97*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1376* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.