Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC C85 Pneumatikzylinder einfachwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 25mm, bis 1 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4358870
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     C85N25-25S
EAN/GTIN:
     5059039835683
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 25mm
Bohrung = 25mm
Ausführung = Einfach
Serie = C85
Länge = 162mm
Endlagendämpfung = Gummi
Abmessungen = 33.5 (Dia.) x 162mm
Absoluter Druck max. = 1.5MPa
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Betriebstemperatur min. = -20°C

Pneumatikzylinder SMC C85. Die Zylinder SMC C85 entsprechen den Normen ISO 6432 und CETOP RP52P. Sie bieten 100%ige Wiederholungsgenauigkeit bei der Montage, verfügen über abriebfeste Dichtungen und eine ersetzbare Kolbenstangendichtung. Die Zylinder sind korrosionsbeständig. Rohr und Kolbenstange bestehen aus Edelstahl mit doppelt gestauchten und gefalzten Abschlusskappen aus eloxiertem Aluminium und bieten außergewöhnliche Lebensdauer. Die doppelt gestauchten und gefalzten Abschlusskappen bieten eine luftdichte Dichtung. Die Zylinder bieten hohen Staubwiderstand durch den Einsatz einer speziell entwickelten und einzigartigen Staubdichtung, so dass die Pneumatikzylinder SMC C85 für den Einsatz in äußerst staubigen Umgebungen geeignet sind. Durch eine reibungsarme Dichtung mit Elastomerdämpfung können die Zylinder bei Geschwindigkeiten bis zu 1500 mm/s arbeiten. C85-Zylinder werden mit einer Kolbenstangensicherungsmutter und Nasenbefestigungsmutter geliefert; der Einbau ist durch die Verwendung großer Schraubenschlüssel und die platzsparende Ausführung einfach.
Weitere Informationen:
Hub:
25mm
Bohrung:
25mm
Ausführung:
Einfach
Serie:
C85
Länge:
162mm
Endlagendämpfung:
Gummi
Abmessungen:
33.5 (Dia.) x 162mm
Absoluter Druck max.:
1.5MPa
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, smc normzylinder, iso zylinder, normzylinder einfach, 4358870, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, SMC, C85N2525S, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 33,44*
€ 43,30*
31 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 34,03*
€ 43,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,58*
€ 47,53*
4 Tage
2
€ 6,95*
ab € 39,38*
€ 50,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CDC
PL06G01
ab € 11,54*
Zubehör
CDC
PL08G01
ab € 13,75*
Zubehör
SMC
C85F25
ab € 1,76*
Zubehör
SMC
KJ10D
ab € 8,01*
Zubehör
SMC
JA30-10-125
ab € 15,99*
Zubehör
SMC
C85L25A
ab € 1,61*
Zubehör
SMC
C85L25B
ab € 2,86*
Zubehör
SMC
C85C25
ab € 3,62*
Zubehör
SMC
C85T25
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.