Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Gabelkopf C85C25 für 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC Gabelkopf C85C25 für 20mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2639133
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     C85C25
EAN/GTIN:
     5059039838141
Suchbegriffe:
Gabelkopf
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
Passend für Bohrungsgröße = 20 mm, 25mm
Serie = C85

Befestigungselemente. SMC C85-Pneumatikzylinder-Fußbefestigungen, einzeln, mit einer Kontermutter oder als Paar erhältlich. Die Fußbefestigungen sind geeignet zur Verwendung mit einfach- und doppeltwirkenden Pneumatikzylindern der Serie C85. C85-Zylinder sind korrosionsbeständig, wobei der Zylinder und die Kolbenstange aus Edelstahl gefertigt sind, doppelt getuckte eloxierte Aluminiumendkappen enthalten und eine außergewöhnliche Lebensdauer bieten. Die doppelt getupften Endkappen sorgen für eine luftdichte Abdichtung. SMC-C85-Zylinder entsprechen den Normen ISO 6432 und CETOP RP52P, bieten eine Wiederholgenauigkeit von 100 % bei der Montage, verfügen über abriebfeste Dichtungen und eine austauschbare Kolbenstangendichtung. Die Zylinder bieten eine hohe Staubbeständigkeit durch den Einsatz einer speziell entwickelten und einzigartigen Staubdichtung, wodurch SMC C85-Pneumatikzylinder für den Einsatz in extrem staubigen Umgebungen geeignet sind. Eine reibungsarme Bauweise mit Elastomer-Polsterdichtungen ermöglicht den Betrieb der Zylinder mit Geschwindigkeiten von bis zu 1500 mm/s. Die Installation wird durch die Verwendung großer Schlüsselflächen und die platzsparende Bauweise erleichtert.
Weitere Informationen:
Passend für Bohrungsgröße:
20 mm, 25mm
Serie:
C85
Weitere Suchbegriffe: Schwenkbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenkflansch Pneumatikzylinder, Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, pneumatik rundzylinder einfach, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, gabelkopf edelstahl, 2639133, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, SMC, C85C25, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,12*
€ 5,65*
2 Tage
45
1
€ 8,90*
ab € 4,17*
€ 5,97*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,50*
€ 8,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1761609
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.