Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-TI Drosselspule Induktivität, Ferrit-Kern, 1 μH, ±20%, 7.5A, Radial / R-DC 6mΩ, Ø 8.3mm x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4324322
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744772010
EAN/GTIN:
     5059042837186
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 1 μH
Gleichstrom max. = 7.5A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 6mΩ
Toleranz = ±20%
Durchmesser = 8.3mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 8.3 (Dia.) x 10mm
Kernmaterial = Ferrit
Anschlussraster = 5mm
Serie = WE-TI
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Radiale Filterdrosseln der WE-TI-Serie von Würth. Merkmale. Induktivität mit radialer DurchgangsbohrungMaximaler Strom von bis zu 4,5 AKernwerkstoff mit hoher SättigungKleines FormatDer standardisierte Anschlussabstand ist 5 mmBetriebstemperatur: –25 °C → +85 °C. Anwendungsbereich. SignalfilterungSchalter, Schaltnetzteile für niedrige und mittlere SpannungNetzteilfilter
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 μH
Gleichstrom max.:
7.5A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
6mΩ
Toleranz:
±20%
Durchmesser:
8.3mm
Höhe:
10mm
Abmessungen:
8.3 (Dia.) x 10mm
Kernmaterial:
Ferrit
Anschlussraster:
5mm
Serie:
WE-TI
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: 4324322, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Wurth Elektronik, 744772010, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 0,85*
2 Tage
53
1
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,06*
2 Tage
62
1
€ 14,99*
ab € 0,727*
€ 2,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,84*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 133,53*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 139,76*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.