Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744772010 FILTER, 1UH, 20%, RADIAL BEDRAHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1635794
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744772010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
RMS-Strom Irms: 7.5 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: WE-TI
  • Sättigungsstrom (Isat): 10 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.01 ohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Radial, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744772010, 1635794, 163-5794
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    53
    € 5,95*
    ab € 1,15*
    € 2,07*
    Lager 139
    62
    € 14,99*
    ab € 0,727*
    € 2,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,417*
    € 1,68623
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,325*
    € 1,57675
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,158*
    € 1,37802
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,088*
    € 1,29472
    pro Stück
    ab 140 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 0,953*
    € 1,13407
    pro Stück
    ab 1400 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,86*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 133,37*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 140,22*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 158,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.