Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messing Druckminderventil, 15 mm Quetschanschluss, 2L/s, 1 → 6bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Messing Druckminderventil, 15 mm Quetschanschluss, 2L/s, 1 → 6bar
RS PRO Messing Druckminderventil, 15 mm Quetschanschluss, 2L/s, 1 → 6bar
RS PRO Messing Druckminderventil, 15 mm Quetschanschluss, 2L/s, 1 → 6bar
Artikel-Nr.:
     108EL-4318888
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4318888
EAN/GTIN:
     5056112002406
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Gas Druckminderventil
Anschluss = 15 mm Quetschanschluss
Ausgangsdruck min. = 1bar
Ausgangsdruck max. = 6bar
Gehäusematerial = Messing verchromt
Maximale Durchflussrate = 2L/s
Verbindungsgröße = 15mm
Gewinde Fitting Typ = Druckfeder
Ausgangsdruckbereich = 1 → 6bar

RS PRO V20
Weitere Informationen:
Anschluss:
15 mm Quetschanschluss
Ausgangsdruck min.:
1bar
Ausgangsdruck max.:
6bar
Gehäusematerial:
Messing verchromt
Maximale Durchflussrate:
2L/s
Verbindungsgröße:
15mm
Gewinde Fitting Typ:
Druckfeder
Ausgangsdruckbereich:
1 → 6bar
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Druckmindererventil, Pneumatik Druckminderventil, Pneumatik-Druckreduzierventil, Wasser Druckminderventil, gas druckminderventil, 4318888, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, RS PRO, CA533641, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Pressure Reducing Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.