Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 2 mm → 25 mm, PNP Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4311988
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-24A-PN
EAN/GTIN:
     5059039680900
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 2 mm → 25 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = Kabel
Gleichspannung max. = 24V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 50 mA
Reaktionszeit = <500 μs
Betriebstemperatur max. = +55°C

Montagehalterungen ebenfalls erhältlich. EX20 - Kleinstsensoren. Ultrakompakte photoelektrische Sensoren der Serie EX-20 mit integriertem Verstärker, eigens für die Erfassung von Chip-Bauteilen, das Prüfen des Überstands von Wafern und die Erkennung von Objekten durch eine Öffnung entwickelt. Helle 2-farbige Anzeige Ultrakompakte Bauweise Wasserdicht (IP67) Zwei Arten von geeigneter Befestigung: seitliche und vordere Erfassung
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
2 mm → 25 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
Kabel
Gleichspannung max.:
24V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
50 mA
Reaktionszeit:
<500 μs
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, lichttaster panasonic, lichttaster, 4311988, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Panasonic, EX24APN, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,90*
€ 94,38*
€ 5,90*
ab € 73,25*
€ 100,68*
Frei Haus
ab € 79,65*
€ 100,91*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,11*
€ 192,53*
Lager 108
Frei Haus
ab € 156,61*
€ 198,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,47*
€ 236,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,11*
€ 228,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,57*
€ 217,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,16*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.