Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Erem Seitenschneider 120 mm, Schneidleistung 1.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4310121
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     812 N
EAN/GTIN:
     4003019099061
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Schneider-Typ = Seitenschneider
Materialien geschnitten = Kupferdraht, Harter Stahldraht
Gesamtlänge = 120 mm
ESD-sicher = Ja
Schneidkapazität max. = 1.8mm
Hieb Typ = Halbbündig

Seitenschneider. 822 N. Großer Seitenschneider ohne Wate Reduzierter Kraftaufwand Nur für weiche Drähte. Max. Schneidfähigkeit: Cu 1,8mm Länge: 120mm
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Materialien geschnitten:
Kupferdraht, Harter Stahldraht
Gesamtlänge:
120 mm
ESD-sicher:
Ja
Schneidkapazität max.:
1.8mm
Hieb Typ:
Halbbündig
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, weller seitenschneider, elektronik seitenschneider, 4310121, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Weller Erem, 812N, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,41*
€ 81,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,91*
€ 81,88*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,79*
€ 83,25*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 74,82*
€ 94,86*
Frei Haus
ab € 81,20*
€ 101,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
896E
ab € 68,97*
Zubehör
Weller Tools
886E
ab € 61,78*
Zubehör
Weller Tools
822N
ab € 58,92*
Zubehör
Weller Tools
T884E
ab € 79,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.