Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer 400 / Buccaneer 4000 Rundsteckverbinderkontakt Signal Stecker, für Steckverbinder Buccaneer Serie 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4261293
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3350
EAN/GTIN:
     5059041159425
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Gender = Stecker
Drahtgröße = 24 → 20 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = Buccaneer 400 / Buccaneer 4000
Zur Verwendung mit = Steckverbinder Buccaneer Serie 400
Kontakttyp = Signal
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max. = 5mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

BulginDer Rundsteckverbinder Bulgin Buccaneer Serie 400 hat eine Drahtgröße von 20 AWG bis 24 AWG. Dieser Stiftkontakt-Steckverbinder hat einen Nennstrom von bis zu 5 A pro Kontakt. Der Kontakt besteht aus Kupferlegierung und hat eine vergoldete Kontaktbeschichtung.Eigenschaften und VorteileKabelmontage Crimpverbinder Die Betriebstemperatur liegt zwischen -400 °C und 800 °C.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Drahtgröße:
24 → 20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
Buccaneer 400 / Buccaneer 4000
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder Buccaneer Serie 400
Kontakttyp:
Signal
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max.:
5mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpbuchse, Crimpstecker, crimpstecker, 4261293, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, Bulgin, SA3350, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1770
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,749*
€ 1,238*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,92*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,24*
€ 2,23*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,37*
€ 13,47*
2 Tage
471
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 10,96*
€ 20,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
13027/2
ab € 9,09*
Zubehör
Bulgin
14025/8AMP
ab € 139,02*
Zubehör
Bulgin
14025
ab € 528,88*
Zubehör
Bulgin
SA3349
ab € 1,208*
Zubehör
Daniels Manufacturing
AFM8
ab € 836,43*
Zubehör
Glenair
K1476
ab € 122,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.