Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony XB4 Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 600 V ac, 600V dc, SPDT, Rot Ø 22mm, 46.5mm, x 43mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schneider Electric Harmony XB4 Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 600 V ac, 600V dc, SPDT, Rot Ø 22mm, 46.5mm, x 43mm,
Schneider Electric Harmony XB4 Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 600 V ac, 600V dc, SPDT, Rot Ø 22mm, 46.5mm, x 43mm,
Schneider Electric Harmony XB4 Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 600 V ac, 600V dc, SPDT, Rot Ø 22mm, 46.5mm, x 43mm,
Artikel-Nr.:
     108EL-4258449
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BS8445
EAN/GTIN:
     3389110887051
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Kontaktanordnung = SPDT
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
Serie = Harmony XB4
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69(IP69K)
Farbe = Rot
Nennspannung = 600 V ac, 600V dc
Tiefe = 43mm
Better World-Verifizierung = Green Premiummm
Kontakt-Anzahl und -Position = DPSTmm

Not-Aus-Druckschalter Schneider Electric, 22 mm - Serie Harmony XB4. Wir präsentieren die Druckschalter der Serie Harmony ZB4-B von Schneider Electric. Dieser spezielle Not-Aus-Taster verfügt über eine Einrastmontage, die mit einer einzelnen Schraube festgezogen wird und so eine einfache, sichere Montage bietet. Die Serie Harmony ZB4-B von Schneider erfüllt die anspruchsvollsten internationalen Normen und Zulassungen wie EN/IEC 60204-1 und EN/ISO sowie die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Diese Not-Aus-Schalter mit Pilzkopf werden komplett mit Pilzkopf, Befestigungsmanschette und Kontaktblock geliefert. Eigenschaften und Vorteile. Einfache Montage mit einem einzigen Installateur (Selbsthaltung des Kopfes in seinem Ausschnitt) Klemm-Komponenten-System (Kopf, Gehäuse, Kontaktblöcke) Verchromtes Metall, haltbar und leicht zu recyceln Stoßschutzpegel bis IK06 für zusätzliche Maschinen- und Personensicherheit in Notfallsituationen einschließlich Schock oder Stromschlag Einfache Verriegelungsschraube, die die Montage der Taste erleichtert, zuverlässig und sicher macht Pilzkopf-Drucktaste, rot, ohne Beschriftung für klare Sichtbarkeit. Leicht rücksetzbar mit Drehentriegelung Hohe Vibrationsfestigkeit in Kombination mit rüttelfesten Terminal Schrauben, perfekt für bewegliche Platten oder Teile 1 Schließer + 1 Öffnerkontakt(e) - geeignet für verschiedene Anwendungen und Szenarien 22 mm Ausschnittgröße - passt zu einer Vielzahl anderer Schneider Kontaktblock-Basiseinheiten Konformität mit den höchsten Industriestandards für die Maschinensicherheit einschließlich IEC-, UL-, CSA-, CCC EAC- und JIS-Standards sowie CE-Kennzeichnung und Schifffahrtszulassungen Geschützt gegen Staub und Wasser gemäß IP65, IP69K, IP67, IP66, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12 und NEMA 13 als Standard – für hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen. Höhere Chemikalienbeständigkeit und/oder doppelte elektrische Isolierung Kompakte Natur, die sie perfekt für enge Räume macht, in denen Not-Aus-Schalter für Sicherheit und Sicherheit entscheidend sind Drehen, um die leicht rückstellbare Steuerung zu lösen, bei der das Gerät alarmiert und aktiviert wurde, um den Start-Stopp-Betrieb zu erleichtern Schneider Green Premium-Produkt als Standard für alle Not-Aus-Taster der Serie XB4 18 Monate Herstellergarantie bei Schneider. Anwendungen. Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Restaurants, Küchen – Wasserabdichtung gemäß IP66 ist perfekt für Waschverfahren) Automobilindustrie (besonders mit vielen beweglichen Maschinen und Geräten) Energieverteilertafeln, öffentliche Bauarbeiten, gewerbliche Gebäude, Flughäfen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Kontaktanordnung:
SPDT
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
Serie:
Harmony XB4
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69(IP69K)
Farbe:
Rot
Nennspannung:
600 V ac, 600V dc
Tiefe:
43mm
Better World-Verifizierung:
Green Premiummm
Kontakt-Anzahl und -Position:
DPSTmm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 8,90*
ab € 20,30*
€ 26,35*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,43*
€ 27,11*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,86*
€ 27,11*
€ 5,00*
ab € 20,96*
€ 27,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,60*
€ 34,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.