Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT50 HSS-R Spiralbohrer 11mm x 142 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DeWALT DT50 HSS-R Spiralbohrer 11mm x 142 mm
DeWALT DT50 HSS-R Spiralbohrer 11mm x 142 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4244147
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT5058-QZ
EAN/GTIN:
     5059040042940
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Serie = DT50
Material/Stoff = HSS-R
Bohrertyp = Spiralbohrer
Durchmesser = 11mm
Gesamtlänge = 142 mm

Metallbohrersätze DeWALT Extreme 2™. Bis zu viermal schneller als konventionelle HSS-Bohrer Sauberere, genauere, gratfreie Löcher aufgrund ausgesparter Schneidflügel Die einzigartige Metallspitze beginnt bei Kontakt zu schneiden, sodass ein Abdriften vermieden wird (3,2 mm und darüber) 3 flache Schafte (5,0 mm und darüber) Bohrer von 12,0 mm und darüber haben einen reduzierten Schaft (Ø 11,4 mm) Geeignet für Stahl, Legierungen, dünne Materialien, Holz und Kunststoffe
Weitere Informationen:
Serie:
DT50
Material/Stoff:
HSS-R
Bohrertyp:
Spiralbohrer
Durchmesser:
11mm
Gesamtlänge:
142 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 11mm, din 338, 4244147, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, DeWALT, DT5058QZ, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,85*
€ 7,16*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 7,17*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 5,05*
€ 7,22*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,23*
€ 7,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,09*
€ 10,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT4958-QZ
ab € 2,41*
Ähnlich
DeWalt
DT5034-QZ
ab € 0,65*
Ähnlich
DeWalt
DT5201-QZ
ab € 1,20*
Ähnlich
DeWalt
DT20600-QZ
ab € 1,10*
Ähnlich
RS Pro
212884
ab € 35,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.