| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4243986 Herst.-Nr.: DT5044-QZ EAN/GTIN: 5059040043480 |
| |
|
| | |
| Serie = DT50 Material/Stoff = HSS-R Bohrertyp = Spiralbohrer Durchmesser = 4.5mm Gesamtlänge = 80 mm
Metallbohrersätze DeWALT Extreme 2™. Bis zu viermal schneller als konventionelle HSS-Bohrer Sauberere, genauere, gratfreie Löcher aufgrund ausgesparter Schneidflügel Die einzigartige Metallspitze beginnt bei Kontakt zu schneiden, sodass ein Abdriften vermieden wird (3,2 mm und darüber) 3 flache Schafte (5,0 mm und darüber) Bohrer von 12,0 mm und darüber haben einen reduzierten Schaft (Ø 11,4 mm) Geeignet für Stahl, Legierungen, dünne Materialien, Holz und Kunststoffe Weitere Informationen: | | Serie: | DT50 | Material/Stoff: | HSS-R | Bohrertyp: | Spiralbohrer | Durchmesser: | 4.5mm | Gesamtlänge: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 4,5mm, din 338, 4243986, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, DeWALT, DT5044QZ, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 1,79* | € 2,68* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,77* | € 2,68* | | | | | 12 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 1,62* | € 2,69* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 1,80* | € 2,80* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,81* | € 2,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|