Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight SMD LED Rot 2.4 V, 140 ° 1608 (0603)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-419110
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     5988010107F
EAN/GTIN:
     5059045903567
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2.4 V
Lichtstärke = 80 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 140 °
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 642 nm
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.7mm

Dialight-LEDs der Serie 598 - 0603-Gehäuse. Bei der 598-Serie von Dialight handelt es sich um Micro LED®-SMD-LEDs. Diese LED-Produktfamilie wird im Standard-0603-Gehäuse mit 140° großem Betrachtungswinkel geliefert. Diese einfarbigen LEDs sind in einer Vielzahl von Farboptionen erhältlich.. Merkmale der Serie 598: - 0603-Gehäuse gemäß Industriestandard – Betrachtungswinkel: 140° - Einfarbig – Kompatibel mit automatischer Bestückungsausrüstung - Transparente Linse – Betriebstemperatur: -30 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2.4 V
Lichtstärke:
80 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
140 °
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
642 nm
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.7mm
Weitere Suchbegriffe: 419110, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Dialight, 5988010107F, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0643*
5
€ 5,90*
ab € 0,0629*
€ 0,2386*
1 Tag
1453
10
€ 5,95*
ab € 0,089*
€ 0,2748*
1 Tag
24062
5
€ 14,99*
ab € 0,0629*
€ 0,4901*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,0765
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,063*
€ 0,075
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 257,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,39*
Zubehör
Dialight
515-1011F
ab € 0,32*
Zubehör
Licefa
V11-4
ab € 77,42*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.