Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 5988010107F LED,0603,ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1465988
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     5988010107F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED-Bauform: 603
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 40 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 642 nm
  • Abstrahlwinkel: 140 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: SMD 598
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, DIALIGHT, 5988010107F, 1465988, 146-5988
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0508*
    € 0,0647*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0631*
    € 0,2397*
    1 Tag
    1453
    10
    € 5,95*
    ab € 0,0888*
    € 0,276*
    Lager 139
    26112
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0627*
    € 0,4924*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4924*
    € 0,58596
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3622*
    € 0,43102
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1462*
    € 0,17398
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1337*
    € 0,1591
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1075*
    € 0,12793
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0864*
    € 0,10282
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0793*
    € 0,09437
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0783*
    € 0,09318
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0627*
    € 0,07461
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,462* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 136,94*
    Zubehör
    Dialight
    515-1011F
    ab € 0,32*
    Zubehör
    Licefa
    V11-4
    ab € 76,94*
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 47,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.