Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Warning Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 14 x 8mm, 68 mm x 9m, Grau/Gelb 1-kanalig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4179964
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26101120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Innendurchmesser = 14 x 8mm
Länge = 9m
Breite = 68 mm
Farbe = Grau/Gelb
Anzahl der Kanäle = 1
Serie = Warning

"Die Breiten der Profile BNC1, BNC2 und BNC3 betragen: BNC1 (30,83 mm), BNC2 (40,88 mm) und BNC3 (50,108 mm).". SnapFit® BNC-Kabelschutzabdeckungen. Jeder Profiltyp besteht aus 2 getrennten Kammern verschiedener Größe in einer festen Kabelschutzabdeckung, um Starkstrom- von Niederspannungskabeln zu isolieren. Zu den Anwendungen gehören: Elektronik-/Computerräume und alle Umgebungen mit sowohl Starkstrom- als auch Niederspannungskabeln. Aus Gummi, schwer entflammbar (BS476, Teil 7, Klasse 3) und UV-beständig. Verhindert Unfälle durch lose Kabel Im Brandfall geringe Rauchentwicklung und keine Emission giftiger Dämpfe Schwer entflammbar entsprechend europäischer DIN 4102 Teil 1 und Klasse B1 Geprüft auf Nichtleitfähigkeit, entspricht BS903-C5 bei 500 Volt
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
14 x 8mm
Länge:
9m
Breite:
68 mm
Farbe:
Grau/Gelb
Anzahl der Kanäle:
1
Serie:
Warning
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, vulcascot kabelbrücke grau 9 m, fußbodenkanal, fußbodenkanal grau, 4179964, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, Vulcascot, 26101120, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.