| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4175445 Herst.-Nr.: A01MMESP3+52B+FM2+PEA01 EAN/GTIN: 5059041903592 |
| |
|
| | |
| Montageart = SMD Drucktasterbetätigung = Zugentriegelung Beleuchtet = Nein IP Schutzart = IP 65 Schaltfolge = Tastend
UL, CSA, VDE. Druckschaltersysteme. Die Pilzkopf-Druckschalter der Serie A01 kommen in einem passenden Gehäuse aus robustem Polycarbonat. Lieferbar in drei Farben: Grün, Weiß und Schwarz. Zweipoliger, tastender Schalter Ideal geeignet zur Maschinensteuerung, Türöffnung usw. Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP65 Betriebstemperaturbereich: –20 bis +55 °C Ausbruchöffnungen für Leerrohr 2,8 mm Lötanschluss/Schnellverbindungsklemme Weitere Informationen: | | Montageart: | SMD | Drucktasterbetätigung: | Zugentriegelung | Beleuchtet: | Nein | IP Schutzart: | IP 65 | Schaltfolge: | Tastend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, drucktaster ip65, smd schalter, apem drucktaster, 4175445, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, APEM, A01MMESP3+52B+FM2+PEA01, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons |
| | |
| |