Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 1110 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 1A, 250V 15.6 x 13.2 x 38.5mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-416950
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     1110-F112-P1M1-1A
EAN/GTIN:
     5059045998891
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Strom = 1A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 250V
Breite = 19mm
Serie = 1110
Auslösemechanismus = Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ = Taste
AC-Nennspannung = 250V
Montageart = Frontplattenmontage
Überlastschaltertyp = Thermischer Schutzschaltermm

UL, CSA und VDE. Geräteschutzschalter, Serie 1110. Einrastmontage auf der Frontplatte, Lochausschnittmaß für Standard-Sicherungshalter 6,3-0,8 Flachstecker Quadratischer schwarzer Drucktasten-/Überlastschalter Eingriff-/fehlerfreier Mechanismus (typische Ansprechzeit 20 bis 30 Sekunden bei doppeltem Nennstrom) Visuelle Kennzeichnung bei ausgeschalteter Position Typische Lebensdauer 300 Betätigungen bei doppeltem Nennstrom Hauptsächlich für Motoren, Transformatoren und Netzgeräte IEC-Klassifizierung S/TO
Weitere Informationen:
Strom:
1A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
250V
Breite:
19mm
Serie:
1110
Auslösemechanismus:
Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ:
Taste
AC-Nennspannung:
250V
Montageart:
Frontplattenmontage
Überlastschaltertyp:
Thermischer Schutzschaltermm
Weitere Suchbegriffe: eta schutzschalter thermisch 1a, eta schutzschalter thermisch, schutzschalter eta, 416950, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 1110F112P1M11A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 16,82*
€ 20,47*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,10*
€ 20,81*
1 Tag
19
1
€ 5,95*
ab € 18,88*
€ 29,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.