Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Sicherung UK-Norm A1, 550V ac / 6A T, gG, gM BS 88-2:1988, IEC 60269-2, Lochabstand 44.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-414617
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NIT6
EAN/GTIN:
     5059039081318
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
HH-Sicherung
Strom = 6A
Sicherungsgröße = A1
Betriebsspannung = 550V ac
Sicherung Standard = BS 88-2:1988, IEC 60269-2
Lochabstand = 44.5mm
Betriebsklasse = gG, gM
Breite Kontaktklingen = 11.1mm
Charakteristik = T
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 55.6mm
Gehäusedurchmesser = 14.1mm
Ausrichtung = Versetzt
Gehäusehöhe = 36.5mm
Serie = Bussmann

Serie Eaton Bussmann Red Spot, Typ-T-HBC-Sicherungen. Die Serie Red Spot von versetzten Schlitzsicherungen (oder Schraubsicherungen) von Eaton Bussmann wurde speziell für den Schutz von allgemeinen industriellen Anwendungen wie Stromverteilung, Kabelschutz und Motorschutz entwickelt. Erhältlich in den BS88-Sicherungsgrößen nach British Standard von A1 bis A4, versetzte Schlitz- und Schraubsicherungen sind für die Motorschutzarten Universal Rating (gG) und Dual Motor Rating (gM) geeignet. Eigenschaften und Vorteile. 2 bis 200 A Nennstrom Ausschaltvermögen: 80 kA bis 690 V ac Typ A1 ausgelegt für bis zu 550 V ac/250 V dc Typ A2 ausgelegt für bis zu 660 V ac / 460 V dc Typen mit allgemeiner (gG) und zweifacher Motornennspannung (gM) Geringe Verlustleistung ASTA 20-zertifiziert. Da die Sicherung für den Einschaltstromstoß beim Motorstart ausgelegt ist, darf die Vollstromaufnahme nicht über dem niedrigeren der beiden Nennstromwerte liegen. Z. B. darf 20 M25 keine durchgehende Last von mehr als 20 A haben
Weitere Informationen:
Strom:
6A
Sicherungsgröße:
A1
Betriebsspannung:
550V ac
Sicherung Standard:
BS 88-2:1988, IEC 60269-2
Lochabstand:
44.5mm
Betriebsklasse:
gG, gM
Breite Kontaktklingen:
11.1mm
Charakteristik:
T
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
55.6mm
Gehäusedurchmesser:
14.1mm
Ausrichtung:
Versetzt
Gehäusehöhe:
36.5mm
Serie:
Bussmann
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungssicherung, hbc sicherung, 414617, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, NIT6, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,77*
€ 47,3263
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,08*
€ 45,3152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,99*
€ 39,2581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,99*
€ 38,0681
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,07*
€ 36,9733
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,35*
€ 34,9265
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,93*
€ 30,8567
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,22*
€ 28,8218
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CM32FC
ab € 12,85*
Zubehör
Eaton
CM32FCW
ab € 13,14*
Zubehör
Eaton
RS20PH/G
ab € 15,76*
Zubehör
Eaton
RS20P/G/BLK
ab € 15,75*
Zubehör
Eaton
RS20H
ab € 12,22*
Zubehör
Eaton
RS20HWH
ab € 15,65*
Zubehör
RS Pro
2165373
ab € 35,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.