Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Tüllengehäuse HAN 16B-GG-M25 19 30 016 1421


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-53330
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300161421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Harting Tüllengehäuse HAN 16B-GG-M25 19 30 016 1421 Form rechteckig, Ausführung des Gehäuses Steckergehäuse, Anordnung der Kabelzuführung oben, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Art der Verriegelung Querbügel, Schutzart (IP), montiert IP65, Mit Nocken für zwei Querbügel
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Art der Verriegelung:
Querbügel
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Nein
UV-beständig:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, hdc-steckverbinder harting, leistungsstecker, leistungsstecker harting, Gehäuseoberteil, HAN B, HAN Größe 16, Industriesteckverbindergehäuse, Querbügelgehäuse, Schalengehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,18*
€ 9,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,19*
€ 9,76*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,2168*
€ 9,7968*
Lager 5382
47
€ 5,80*
ab € 7,67*
€ 10,46*
2 Tage
15
€ 6,40*
ab € 7,77513*
€ 10,57513*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 15,56*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,29*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 8,01*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 8,02*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,68*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,94*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,48*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 8,00*
Zubehör
Harting
09 38 006 2601
ab € 25,7565*
Zubehör
Harting
09300160301
ab € 9,50*
Zubehör
Harting
09300161270
ab € 13,51*
Zubehör
Harting
19300161231
ab € 11,78*
Zubehör
Harting
09330162601
ab € 7,39*
Zubehör
Harting
09320323001
ab € 12,93*
Zubehör
Harting
09 30 016 1230
ab € 12,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.