Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden Audiokabel Mikrofonkabel 0,22 mm PE, Außen-ø 6mm, L. 500m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-413239
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     BE46349.00500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 500m
mikrofonkabel
Audiokabel-Typ = Mikrofonkabel
Leiterquerschnitt = 0,22 mm
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Isoliermaterial = PE
Außendurchmesser = 6mm
Länge = 500m
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Mantelfarbe = Schwarz/Blau/Grün/Grau/Rot/Gelb
AWG = 24 AWG
Aderlitzen = 32 x 0,10 mm

RoHS-konform. BE46349 Robustes Kabel mit geringer Impedanz und Geflechtabschirmung. Dieses symmetrische flexible Belden®-Mikrofonkabel mit niedriger Impedanz dient für den Anschluss von Mikrofonen mit niedrigen Pegeln. Eigenschaften und Vorteile · Flexibel · Geringe Impedanz · Spiralgeflecht aus 92 % reinem Kupfer. Anwendungsbereich · Mikrofon · Musikinstrumente
Weitere Informationen:
Audiokabel-Typ:
Mikrofonkabel
Leiterquerschnitt:
0,22 mm
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Isoliermaterial:
PE
Außendurchmesser:
6mm
Länge:
500m
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Mantelfarbe:
Schwarz/Blau/Grün/Grau/Rot/Gelb
AWG:
24 AWG
Aderlitzen:
32 x 0,10 mm
Weitere Suchbegriffe: 413239, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Audiokabel, Belden, BE4634900500, Cables & Wires, AV Cables, Audio Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.083,14*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 500 Meter (ab € 2,16628* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.247,38*
€ 1.484,38
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.231,29*
€ 1.465,24
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.184,35*
€ 1.409,38
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.112,31*
€ 1.323,65
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 1.083,14*
€ 1.288,94
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,61*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.