Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEHA-Amprobe PM55A HandDigital Multimeter, CAT II, CAT III 450V ac / 2mA ac, 6MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-412018
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     PM55A
EAN/GTIN:
     0095969365314
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Anzeigentyp = Digital
AC Spannung absolut Max. = 450V ac
Kapazitätsmessung absolut Max. = 100µF
Frequenz max. = 60Hz
Gleichspannung Messauflösung = 1mV dc
Messkategorie = CAT II, CAT III
Betriebstemperatur min. = 0°C

Schützende Silikonschutztasche, befestigte Messleitungen, Akku, Deluxe-Tragetasche und Bedienungsanleitung. Dieses Messgerät besitzt fest installierte Prüfkabel. Falls (abgesicherte) Prüfkabel entsprechend der Vorschrift GS 38 notwendig sind, ist die Verwendung eines anderen Messgeräts ratsam. PM55A Digitalmultimeter für die Hemdentasche mit AutoTect und VolTect. Das Amprobe PM55A ist das ultimative Multimeter im Taschenformat. Mit einer Dicken von 20 mm Denken und einem Gewicht von weniger als 85 g bietet das Gerät vollen Funktionsumfang für Gleich- und Wechselspannungsmessungen. Eigenschaften und Vorteile. 10,2 mm dick, wiegt weniger als 80 g Misst Wechsel- und Gleichspannung bis 600 V, Wechsel- und Gleichstrom bis 2000 μA, Widerstand bis 6 MΩ, Kapazität bis 2000 μF, Frequenz bis 30 kHz, Diodentest und Stromdurchgang mit Summer Die AutoTect™-Funktion lässt das Messgerät wissen, ob es Wechselspannung, Gleichspannung oder Widerstand misst, ohne dass eine Benutzeroberfläche erforderlich ist. Die AutoTect™-Funktion hat eine niedrigere Eingangsimpedanz, die Geisterspannungen auf Null stellt Das Messgerät umfasst VolTect™, einen integrierten, kontaktlosen Spannungsdetektor Vollständiger Benutzerschutz mit umfassenden Sicherheitseinstufungen gemäß CAT III 300 V, CAT II 600 V Großer LCD-Bildschirm mit Anzeige bis 4000 Messwertspeicherung Automatische Abschaltung. AutoTect. Die AutoTect-Funktion wechselt automatisch zwischen Wechsel- und Gleichspannungs- oder Widerstandsmessungen auf Basis des Messpunkts, an den die Kabel angeschlossen sind. Dieses Messgerät mit vollständig automatischer Bereichswahl bietet neun verschiedene Messfunktionen, Funktionen, die in der Regel nur von teureren Messgeräten geboten werden. Digitalanzeige und Sicherheit. Die übergroße Digitalanzeige hat große Ziffern und Symbole und ist gut ablesbar. Die PM55A ist eingestuft in Kat. III 300 V, Kat. II 600 V und UL-zugelassen.
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Anzeigentyp:
Digital
AC Spannung absolut Max.:
450V ac
Kapazitätsmessung absolut Max.:
100µF
Frequenz max.:
60Hz
Gleichspannung Messauflösung:
1mV dc
Messkategorie:
CAT II, CAT III
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter beha, multimeter, 412018, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Amprobe, PM55A, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,84*
€ 79,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,64*
€ 79,72*
€ 5,46*
ab € 67,45*
€ 80,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,16*
€ 81,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 87,49*
€ 106,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1233251
ab € 94,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.