Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IDM5A HandDigital Multimeter, CAT II, CAT III 600V ac / 4mA ac, 40MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO IDM5A HandDigital Multimeter, CAT II, CAT III 600V ac / 4mA ac, 40MΩ
RS PRO IDM5A HandDigital Multimeter, CAT II, CAT III 600V ac / 4mA ac, 40MΩ
RS PRO IDM5A HandDigital Multimeter, CAT II, CAT III 600V ac / 4mA ac, 40MΩ
RS PRO IDM5A HandDigital Multimeter, CAT II, CAT III 600V ac / 4mA ac, 40MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-1233251
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1233251
EAN/GTIN:
     5056112293170
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Modellnummer = IDM5A
AC Strom absolut Max. = 4mA ac
Kapazitätsmessung absolut Max. = 400µF
Frequenz max. = 40kHz
Wechselstrom Auflösung = 0.1µA ac
Gleichspannung Messauflösung = 0.1mV dc
Messkategorie = CAT II, CAT III
Betriebstemperatur min. = 0°C

RS PRO IDM5A Digital-Taschen-Multimeter. RS PRO IDM5A Digital-Multimeter mit ganz neuem Kartentyp. Diese tragbaren Geräte können Kapazität, Spannung, elektrischen Strom und Widerstand mit Dioden- und Durchgangsprüfung messen. Dieses Messgerät verfügt über ein LCD-Display, auf dem die Messwerte angezeigt werden können. Speziell für schnellen Kundendiensteinsatz mit viel dickerer Prüfspitze und hochwertiger Schutztasche. Intelligente, vollständige Funktionen mit einfachem Betrieb zur Erleichterung Ihrer täglichen Arbeit mit besserer Effizienz. RS PRO hat eine großartige Serie von Multimetern im Angebot, die von RS geprüft sind, d. h. sie bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und hohe Qualität, auf die man sich verlassen kann. Eigenschaften und Vorteile. Multimeter mit einem Display für 4000 Zählwerte 8 Funktionen / 30 Bereiche 600 V und μA AC/DC-Messbereiche Spannungsprüfung: integraler, kontaktloser AC-Spannungsdetektor mit visueller und akustischer Anzeige Widerstands-/Stromdurchgangsmessung und Diodentest Kapazität, Frequenzzähler und Tastverhältnis Auswählbare manuelle / automatische Bereichswahl Display-Hold-Funktion Automatische Abschaltung Entspricht EN61010-1 (Sicherheitseinstufung) Kat. III 300 V, Kat. II 600 V. Was wird damit gemessen?. Gleich-/Wechselspannungen – bis zu 600 V. AC/DC-Strom – bis 4000 μA. Widerstandsmessung und Durchgangsprüfung – bis zu 40 MΩ. Diodenprüfung – Leerlaufspannung bis zu 1,5 V. Zusätzlicher Schutz. Das Multimeter ist mit einer flachen Schutztasche einschließlich integriertem Ständer und praktischem Fach für Messleitungen ausgestattet. Diese Tasche bietet ein zusätzliches Maß an Schutz und Komfort. Kabelerkennung. Das Multimeter IDM5A hat eine Funktion zur Ermittlung von stromführenden Kabeln und Steckdosen ohne Kontakt. Verfügt zudem als Kabelfinder über die Funktion, Kabelausrichtungen hinter der Wand zu finden. Flache Bauweise. Ergonomisch gestaltete, schlanke Form mit Einhand-Bedienknopf und Drucktasten. Es passt in Ihre Handfläche. Batterien. Akkus können leicht ausgetauscht werden, indem die Batterieabdeckung zum Batteriewechsel entfernt wird. Für Benutzerkomfort entwickelt – ohne Öffnen des Gehäusebodens. Das Multimeter verfügt über eine Batteriestatusanzeige, die Sie benachrichtigt, die Batterien bald auszutauschen. Was gehört dazu?. Ein Paar integrierte Messleitungen Akku (installiert) Deluxe-Tragetasche Benutzerhandbuch. Typische Anwendungen: Ein digitales Multimeter (DMM) ist ein praktisches Prüfgerät, das elektrische Werte wie Spannung, Strom und Widerstand misst. Ein DMM wird von Technikern in folgenden Bereichen verwendet: Elektrik- und Elektronikindustrie Sicherheitsvorschriften Bei der Verwendung von elektrischen Prüfgeräten empfehlen wir, für die richtige Verwendung und geeignete Sicherheitsvorkehrungen auf das Benutzerhandbuch Bezug zu nehmen, um potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Worin unterscheiden sich analoge und digitale Multimeter? Der Hauptunterschied ist das Display. Ein digitales Multimeter zeigt die Ergebnisse als Zahlen auf einem Bildschirm an (üblicherweise einem LED- oder LCD-Bildschirm), bei der analogen Version hingegen wird der Wert durch eine Nadel angezeigt.
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Modellnummer:
IDM5A
AC Strom absolut Max.:
4mA ac
Kapazitätsmessung absolut Max.:
400µF
Frequenz max.:
40kHz
Wechselstrom Auflösung:
0.1µA ac
Gleichspannung Messauflösung:
0.1mV dc
Messkategorie:
CAT II, CAT III
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, rs pro multimeter, multimeter, 1233251, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, RS PRO, APPAIMETER5, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7757233
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.