Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe PM55A Hand-Multimeter digital CAT II 600 V, CAT III 300V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y458861
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     2727721
EAN/GTIN:
     0095969365314
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Dieses einzigartige Messgerät verfügt über einen vollständigen Satz von Funktionen in einer kompakten Ausführung, lediglich 4 mm tief und 90 g schwer, und bietet optimale Portabilität im
Taschenformat. Das PM55A bietet uneingeschränkte automatische Bereichswahl und eine überdimensionierte, gut lesbare digitale Anzeige. Mit der AutoTect™-Funktion kann das Messgerät
Messungen von V Wechselspannung, V Gleichspannung und Widerstand erkennen und anzeigen. Das PM55A umfasst VolTect™, einen eingebauten kontaktlosen Spannungsprüfer für Wechselspannung. Obwohl das Gerät sehr klein ist, erfüllt es die UL-Sicherheitsbestimmungen gemäß CAT III und ist „UL listed“. Das Amprobe PM55A Präzisionsmessgerät umfasst
Messzusätze wie Kapazität, Frequen, Gleichstrommikroampere und Sicherheitszusätze wie Spannungsspitzen bis 4 kV und Überlastschutz bis 600 V.
Features:
CAT II 600 V, CAT III 300
AutoTect™
Berührungslose Spannungsdetektion
Lieferumfang:
Batterie · Schutzholster · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
113 mm
Länge:
10 mm
Breite:
53 mm
Gewicht:
78 g
Messart:
Mittelwert
Messbereich Kapazität:
50 nF - 100 µF
DC-Innen-Widerstand:
5 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
5 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
10 Hz - 30 kHz
Frequenzbereich:
50 - 60 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
1 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
2000 µA
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
2000 µA
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.001 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter beha, multimeter, 95969365314, Beha Amprobe, PM55A, dmm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,84*
€ 79,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,64*
€ 79,72*
€ 5,46*
ab € 67,45*
€ 80,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,16*
€ 81,32*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,70*
€ 82,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1233251
ab € 94,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.