Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-4107234
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     C2-U1Z ST.
EAN/GTIN:
     5060641282611
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 20
Gehäusematerial = Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Anschlussausführung = Schraubbefestigung
Serie = C2
Länge = 44mm
Tiefe = 21mm
Einbaulage = FrontCycles

UL, CSA. Combi C2 - Kompakte Endschalter, Kunststoff. Kleinster Schalter für Sicherheitsanwendungen 3 verschiedene Schaltfunktionen Alle Schließerkontakte schließen getrennt (Symbol mit Pfeil in Kreis) Zweikanal-Sicherheitsüberwachung möglich Galvanische Trennung der Kontaktbrücken, Form Zb 2 mm Kontaktabstand für langsame Systeme in Übereinstimmung mit EN 81-1 für Liftanwendungen 2 Montagepositionen Schutzart IP30 Verlustsicherer rastender Deckel
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 20
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Anschlussausführung:
Schraubbefestigung
Serie:
C2
Länge:
44mm
Tiefe:
21mm
Einbaulage:
FrontCycles
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Verriegelungsschalter, mechanischer sicherheitsschalter bernstein, mechanischer sicherheitsschalter, positionsschalter kunststoff, 4107234, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Bernstein AG, C2U1ZST, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 12,00*
€ 14,10*
10
Frei Haus
ab € 12,562*
€ 14,672*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,19*
€ 15,00*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,91*
€ 15,14*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 11,76*
€ 16,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.