Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter Kunststoff C2-U1Z ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     6012B-61841535
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6008104025
EAN/GTIN:
     4024337043284
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter Kunststoff C2-U1Z ST

Kleinster Schalter für Sicherheitsanwendungen, zweikanalige Sicherheitsüberwachung möglich, mit unverlierbarem Rastdeckel, geeignet auch für frontseitige Befestigung, Montage-Vorteil: Rastdeckel mit Schraubendreher entrastbar - problemloser Deckelverschluss, transparente Abdeckung schuetzt Schaltraum bei Montage und erleichtert die Justage.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
21 mm
Länge des Sensors:
49 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 12,04*
€ 14,02*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 12,572*
€ 14,592*
1
€ 8,95*
ab € 10,18*
€ 14,93*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,90*
€ 15,05*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 11,74*
€ 16,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,592*
€ 17,36448
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,822*
€ 16,44818
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,572*
€ 14,96068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 145,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.