Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF Hall-Effekt-Sensor PNP 10 → 30 V dc, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BALLUFF Hall-Effekt-Sensor PNP 10 → 30 V dc, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-4104803
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BMF 305K-PS-C-2-S4-00,5
EAN/GTIN:
     5059039030637
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Magnetfeldsensor
hall-sensor
Ausgangstyp = PNP
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Anschlusstyp = Drahtanschluss
Gleichspannung max. = 24V
Länge = 33.5mm
Breite = 10.5mm
Tiefe = 6.5mm
IP Schutzart = IP67°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

Magnetfeldschalter BMF 305K. Elektronischer Schalter Prellfreies Schalten, keine Mehrfachschaltpunkte Steckverbinder M8 und M12 Automotive approved Schutzart IP67 Betriebsspannung 10 bis 30VDC 3-Draht, PNP, Schließer. Magnetfeldschalter für pneumatische Zylinder. 'Einer für Alle' Diese Sensoren ermöglichen ein berührungsloses und verschleißfreies Erkennen der Kolbenposition pneumatischer Zylinder durch die Zylinderwandung. Es sind Haltewinkel/Nutensteine für alle marktüblichen Zylinder lieferbar. Reduzierte Lagerhaltung, nur noch 1 Sensor für unterschiedliche Zylinder.
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
PNP
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Anschlusstyp:
Drahtanschluss
Gleichspannung max.:
24V
Länge:
33.5mm
Breite:
10.5mm
Tiefe:
6.5mm
IP Schutzart:
IP67°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 4104803, Automation, Sensoren, Hall-Effekt-Sensoren, BALLUFF, BMF305KPSC2S400,5, Automation & Control Gear, Sensors, Hall Effect Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 89,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BMF 305-HW-17
€ 15,53*
Zubehör
Balluff
BMF 305-HW-24
€ 10,54*
Zubehör
Balluff
BES 516-4
€ 255,81*
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.