| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4104588 Herst.-Nr.: BMF 305-HW-24 EAN/GTIN: 5059039030613 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Haltebügel Serie = BMF 305 Zur Verwendung mit = Pneumatikzylinder
Magnetfeldschalter BMF 305K. Elektronischer Schalter Prellfreies Schalten, keine Mehrfachschaltpunkte Steckverbinder M8 und M12 Automotive approved Schutzart IP67 Betriebsspannung 10 bis 30VDC 3-Draht, PNP, Schließer. Magnetfeldschalter für pneumatische Zylinder. 'Einer für Alle' Diese Sensoren ermöglichen ein berührungsloses und verschleißfreies Erkennen der Kolbenposition pneumatischer Zylinder durch die Zylinderwandung. Es sind Haltewinkel/Nutensteine für alle marktüblichen Zylinder lieferbar. Reduzierte Lagerhaltung, nur noch 1 Sensor für unterschiedliche Zylinder. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Haltebügel | Serie: | BMF 305 | Zur Verwendung mit: | Pneumatikzylinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |