Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety OP-TEMA Schutzbrille Linse Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell Safety OP-TEMA Schutzbrille Linse Klar
Honeywell Safety OP-TEMA Schutzbrille Linse Klar
Artikel-Nr.:
     108EL-4093090
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1000016
EAN/GTIN:
     5059039204076
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Scheibenfarbe = Klar
UV Schutz = Nein
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Nein
Kratzresistent = Nein
Bifokal = Nein
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
EN 166 Schutzbrille = F, T
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC)
Belüftet = Nein

EN 166, EN 170. Op-tema einteilige Brillen. Einteilige Brille, Länge und Winkel der Seitenbügel verstellbar. Integrierter Seitenschutz. Gläser aus Polycarbonat mit Kratzschutzformel behandelt. Zwei Gläserausführungen: farblos oder grau getönt. Rahmen in blau oder schwarz erhältlich. Gewicht: 30 g.
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Klar
UV Schutz:
Nein
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Nein
Kratzresistent:
Nein
Bifokal:
Nein
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
EN 166 Schutzbrille:
F, T
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Scheibenmaterial:
Polycarbonat (PC)
Belüftet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, 4093090, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Honeywell Safety, 1000016, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
20
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 6,18*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 6,51*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 4,90*
€ 6,54*
5 Tage
27
10
€ 5,95*
ab € 5,12*
€ 6,56*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,44*
€ 7,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bollé Safety
PACW100
€ 14,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.