Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASCO S205 2/2-Wege Direkt Magnetventil 24 V dc, Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4071832
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     S205 03-Z530A 2.7X4.9 - 3.4X4.7 V24/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anzahl der Anschlüsse = 2
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Schließer
Typ = 2/2-Wege
Serie = S205
Betriebstemperaturbereich = -10 → +60 °C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C

2/2-Magnetquetschventile. Magnetquetschventile – nur das Rohr ist in Kontakt mit der Flüssigkeit. Durchflussmengenkoeffizient. Für den Einsatz mit flexiblen Silikonschläuchen oder Schläuchen von gleichwertiger Elastizität und Härte (50 Shore-Härte A). Magnetventil-Steckverbinder gemäß Norm DIN 43650-A für Schnellverbindung (3 Kontakte) DIN 46340. Typ DIN 46340 entspricht dem Standard für Faston-Flachstecker.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anzahl der Anschlüsse:
2
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Schließer
Typ:
2/2-Wege
Serie:
S205
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +60 °C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, elektrisches wegeventil 24v, 4071832, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, EMERSON – ASCO, S20503Z530A27X4934X47V24DC, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.