Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 2-5700 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 25A, 250V 29 x 14.5 x 50.5mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ETA 2-5700 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 25A, 250V 29 x 14.5 x 50.5mm,
ETA 2-5700 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 25A, 250V 29 x 14.5 x 50.5mm,
Artikel-Nr.:
     108EL-4069491
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     2-5700-IG1-P10-DD-000040-25A
EAN/GTIN:
     5059045835561
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter 25a 1-polig
geräteschutzschalter eta
geräteschutzschalter
Strom = 25A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 250V
Breite = 14.5mm
Serie = 2-5700
Auslösemechanismus = Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ = Taste
AC-Nennspannung = 250V
Montageart = Frontplattenmontage
Überlastschaltertyp = Thermischer Schutzschalter

UL; CSA; VDE (EN60934). Serie 2-5700 Thermischer Schutzschalter. 3/8" oder M12 (mm) Einloch-Einbaumontage mit geformtem Gewindestutzen 6,3-0,8 mm Flachstecker Geringe Größe Eingriff-/fehlerfreier Mechanismus für hohe Lebensdauer Zum Freigeben drücken/zum Zurückstellen drücken Ein/Aus-Statusanzeige Überlast- und Kurzschlussschutz Typische Lebensdauer 5000 Betätigungen bei doppeltem Nennstrom Hauptsächlich für Motoren, Transformatoren, Netzteile und Systeme mit besonders niedriger Spannung IEC-Klassifizierung S/TO
Weitere Informationen:
Strom:
25A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
250V
Breite:
14.5mm
Serie:
2-5700
Auslösemechanismus:
Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ:
Taste
AC-Nennspannung:
250V
Montageart:
Frontplattenmontage
Überlastschaltertyp:
Thermischer Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: 4069491, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 25700IG1P10DD00004025A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
X200.799.01 (N.1.480.08) CLEAR SPLASH COVER
ab € 2,62*
Zubehör
ETA
Y300.476.01 2-5000 TERMINAL SHROUD
ab € 2,71*
Zubehör
ETA
2-5700-IG1-P10-DD-000040-15A
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.