Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 2-5700 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 20A, 250V 29 x 14.5 x 50.5mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ETA 2-5700 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 20A, 250V 29 x 14.5 x 50.5mm,
Artikel-Nr.:
     108EL-4059179
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     2-5700-IG1-P10-DD-000040-20A
EAN/GTIN:
     5059045835578
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
eta schutzschalter thermisch
schutzschalter eta
Strom = 20A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 250V
Breite = 14.5mm
Serie = 2-5700
Auslösemechanismus = Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ = Taste
AC-Nennspannung = 250V
Montageart = Frontplattenmontage
Überlastschaltertyp = Thermischer Schutzschalter

UL; CSA; VDE (EN60934). Serie 2-5700 Thermischer Schutzschalter. 3/8" oder M12 (mm) Einloch-Einbaumontage mit geformtem Gewindestutzen 6,3-0,8 mm Flachstecker Geringe Größe Eingriff-/fehlerfreier Mechanismus für hohe Lebensdauer Zum Freigeben drücken/zum Zurückstellen drücken Ein/Aus-Statusanzeige Überlast- und Kurzschlussschutz Typische Lebensdauer 5000 Betätigungen bei doppeltem Nennstrom Hauptsächlich für Motoren, Transformatoren, Netzteile und Systeme mit besonders niedriger Spannung IEC-Klassifizierung S/TO
Weitere Informationen:
Strom:
20A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
250V
Breite:
14.5mm
Serie:
2-5700
Auslösemechanismus:
Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ:
Taste
AC-Nennspannung:
250V
Montageart:
Frontplattenmontage
Überlastschaltertyp:
Thermischer Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter thermisch, 4059179, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 25700IG1P10DD00004020A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,31*
€ 32,24*
1 Tag
35
€ 14,99*
ab € 20,81*
€ 42,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
X200.799.01 (N.1.480.08) CLEAR SPLASH COVER
ab € 2,63*
Zubehör
ETA
Y300.476.01 2-5000 TERMINAL SHROUD
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.