Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck M30 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 10 mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4057123
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     BI10U-EM30H-AP6X-H1141
EAN/GTIN:
     4047101131871
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M30 x 1,5
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 10 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart = IP68
Länge = 63mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 2kHz
Betriebstemperatur min. = -30°C

Zylinder - maximaler Bereich. Edelstahlgehäuse mit PBT-Tastfläche. Bestell-Nr. ; 405-7072 405-7072 , ; 405-7094 405-7094 , ; 405-7101 405-7101 , ; 405-7117 405-7117 , ; 405-7123 405-7123 und ; 405-7139 405-7139 haben Edelstahlgehäuse und Duroplast-Tastflächen für hohe Schlagfestigkeit und Wärmewiderstand. 3-Draht-Gleichstromversorgung Vorverdrahtetes 2 m PUR-Kabel und M12-Steckerausführungen Modelle mit Steckverbinder einschließlich 2 m PUR-Anschlusskabel mit geradem Steckverbinder an einem Ende angeschlossen Gelbe LED-Ausgangsstatusanzeige
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M30 x 1,5
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
10 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP68
Länge:
63mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
2kHz
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 10mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 4057123, Automation, Sensoren, Turck, BI10UEM30HAP6XH1141, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,26*
€ 158,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
ab € 6,71*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 10,90*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.