Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Digital Temperatursensor ±3°C SMD, 8-Pin, Seriell-Microwire, Seriell-SPI -55 bis +125 °C.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-403828
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC77-3.3MOA
EAN/GTIN:
     5059040160866
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor microchip
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Digital
Interface-Typ = Seriell-Microwire, Seriell-SPI
Genauigkeit = ±3°C
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur-Bereich = -55 bis +125 °C.
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Gehäusegröße = SOIC
Länge = 4.9mm
Höhe = 1.42mm
Breite = 3.91mm
Auflösung = 12 + Vorzeichen-Bit

TC77 Temperatursensoren. Die Serie TC77 von Temperatursensoren wurde entwickelt zum Umwandeln von Temperaturdaten ihres internen Thermo-Sensorelements. Die Sensoren sind gut geeignet für thermische Managementanwendungen mit kleinem Formfaktor wie Thermistorersatz, PC-Übertemperaturschutz, Thermostatsteuerungen, industrielle Steuerung, Bürogeräte und Mobiltelefone. Merkmale: SPI- und Microwire-Schnittstelle 13-Bit-Digitalausgang im Wortformat Halbleiterrelais-Temperaturerfassung 2,7 V bis 5,5 V Betriebsbereich
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Digital
Interface-Typ:
Seriell-Microwire, Seriell-SPI
Genauigkeit:
±3°C
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur-Bereich:
-55 bis +125 °C.
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Gehäusegröße:
SOIC
Länge:
4.9mm
Höhe:
1.42mm
Breite:
3.91mm
Auflösung:
12 + Vorzeichen-Bit
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic, 403828, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Microchip, TC7733MOA, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.