Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia SMD Hohe Geschwindigkeit Diode , 100V / 250mA, 2-Pin SOD-323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia SMD Hohe Geschwindigkeit Diode , 100V / 250mA, 2-Pin SOD-323
Artikel-Nr.:
     108EL-3972914
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS316
EAN/GTIN:
     5060641240260
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
smd-diode sod323
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-323
Dauer-Durchlassstrom max. = 250mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Hohe Geschwindigkeit
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 4ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 4A

Schaltdioden BAS16 von Nexperia. Die Hochgeschwindigkeitsschaltdioden der Serie BAS16 von Nexperia wurden für universelle Schaltanwendungen konzipiert, die hohe Geschwindigkeiten erfordern. Sie sind gemäß AEC-Q101 zugelassen und daher für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Die Geräte der Serie BAS16 sind alle mit einem SMD-Kunststoffgehäuse ausgestattet, wobei verschiedene Gehäuseoptionen verfügbar sind. Leistungsmerkmale: Niedriger Leckstrom Niedrige Kapazität Hohe Schaltgeschwindigkeiten Wie hoch ist ihre Schaltgeschwindigkeit? trr ≤ 4 ns Wie hoch ist ihre wiederkehrende Spitzensperrspannung? VRRM ≤ 100 V Erhältliche Ausführungen (mit Gehäusetyp): BAS16 – SOT23 (TO-236AB) BAS16H – SOD123F BAS16J – SOD323F (SC-90) BAS16L – SOD882 BAS16T – SOT416 (SC-75) BAS16VV – SOT666 BAS16VY – SOT363 (SC-88) BAS16W – SOT323 (SC-70) BAS316 – SOD323 (SC-76) BAS516 – SOD523 (SC-79)
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-323
Dauer-Durchlassstrom max.:
250mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Hohe Geschwindigkeit
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
4ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
4A
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 3972914, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Nexperia, BAS316, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.