Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Tafelmontage Kippschalter 2-polig Ein-Aus-Ein 5 A @ 250 V ac, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-394421
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     394421
EAN/GTIN:
     5056070985919
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
Ausschalter
Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-Aus-Ein
Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigerlänge = 10.41mm
Betätigermaterial = Messing
Kontaktwiderstand = 0.01Ω
Betriebstemperatur max. = +85°C

RS PRO 18
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
2-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-Aus-Ein
Kontaktnennstrom:
5 A @ 250 V ac
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigerlänge:
10.41mm
Betätigermaterial:
Messing
Kontaktwiderstand:
0.01Ω
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, rs pro kippschalter 2polig ein-aus-ein, hebelschalter, hebelschalter 2polig, 394421, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, RS PRO, 1MD3T1B1M1QES1, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
U60
ab € 2,27*
Zubehör
RS Pro
7001659
ab € 3,77*
Zubehör
RS Pro
7001656
ab € 2,89*
Zubehör
RS Pro
207393
ab € 6,09*
Zubehör
RS Pro
7932553
ab € 1,30*
Zubehör
RS Pro
7001653
ab € 3,78*
Zubehör
RS Pro
7932557
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.