Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG29 Polyamid Grau 14mm/ 25mm, IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-392062
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015060+53019060
EAN/GTIN:
     5059039233472
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung lapp kabel
Gewindegröße = PG29
Kabeldurchmesser max. = 25mm
Kabeldurchmesser min. = 14mm
Material = Polyamid
Farbe = Grau
Serie = SKINTOP
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Verhalten im Brandfall = UL 94 V2
Betriebstemperatur max. = +100°C
Standards = CE
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100 °C
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG29
Kabeldurchmesser max.:
25mm
Kabeldurchmesser min.:
14mm
Material:
Polyamid
Farbe:
Grau
Serie:
SKINTOP
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Verhalten im Brandfall:
UL 94 V2
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Standards:
CE
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100 °C
Weitere Suchbegriffe: 392062, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 53015060+53019060, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,24*
€ 128,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,85*
€ 127,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,63*
€ 114,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,52*
€ 106,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,45*
€ 90,98
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019060
ab € 0,35562*
Zubehör
Lapp Kabel
52003440
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.