Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Regalboden Easi-Rack, 1 Regale, Stahl, Grau, 18mm x 900mm, 450mm, 320kg Last


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Regalboden Easi-Rack, 1 Regale, Stahl, Grau, 18mm x 900mm, 450mm, 320kg Last
Artikel-Nr.:
     108EL-3897548
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3897548
EAN/GTIN:
     5056111995099
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
rs pro regalboden
System = Easi-Rack
Anzahl der Regale = 1
Belastung = 320kg
Höhe = 18mm
Breite = 900mm
Tiefe = 450mm
Material = Spanplatten, Stahl
Farbe = Grau

Graues Stahlregal-Kit von RS Pro für Easi-Rack, 375 kg Last, 1980 mm x 900 mm x 450 mmWenn Sie eine schnell zu montierende Lösung für Ihre Aufbewahrungsanforderungen benötigen, ist das RS Pro Easi-Rack die perfekte Wahl. Es sind keine Schrauben erforderlich, und das einzige Werkzeug, das Sie benötigen, ist ein Gummihammer, um die Teile vorsichtig zu klopfen und zu sichern. Im Inneren des Kits befinden sich vier Stahlträger pro Regal sowie die vier vertikalen Hauptträger. Die Ladefähigkeiten jedes Strahls entsprechen dem SEMA-Code (Specialty Equipment Market Association) für die Konstruktion von Strukturen, sodass Sie sicher sein können, dass die Regaleinheit Durable und strong ist. Diese Regale erfordern keine zusätzliche Versteifung und sind auch höhenverstellbar, um auf verschiedene Größen von Schalen und anderen Objekten zu passen. Alle Strahlen sind pulverbeschichtet, um das Wachstum von Pilzen und Bakterien zu verhindern. Dieses mehrstufige Speichersystem unterstützt eine maximale Belastbarkeit von 238 kg und verwendet eine 18 mm dicke FSC-zertifizierte nachhaltige Spanplatte.Eigenschaften und Vorteile• Grey Easi-Rack steel shelf kit • 2 x 900-mm-Träger (B), 2 x 450-mm-Träger (D), 1 x Spanplatte pro Regal • Boltless assembly • Load capacity of 375 kg • Regalstärke: 18 mm • Abmessungen: 1980 mm (H) x 900 mm (L) x 450 mm (D)RS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
System:
Easi-Rack
Anzahl der Regale:
1
Belastung:
320kg
Höhe:
18mm
Breite:
900mm
Tiefe:
450mm
Material:
Spanplatten, Stahl
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: regal boden, 3897548, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Regal-Systeme, RS PRO, SXJB900RS450GW, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Shelving Systems
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,19*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 75,74*
€ 90,13
pro Kit
ab 2 Kits
€ 74,31*
€ 88,43
pro Kit
ab 5 Kits
€ 71,11*
€ 84,62
pro Kit
ab 10 Kits
€ 64,82*
€ 77,14
pro Kit
ab 500 Kits
€ 56,19*
€ 66,87
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3897532
ab € 63,51*
Zubehör
RS Pro
3897560
ab € 87,59*
Zubehör
RS Pro
3897582
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.